ハーフクリアパック個包装用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6000枚) 注文コード 70826474 品番 0569641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

脱プラスチック・紙包装によるエコ対応が可能です。
個包装のため飛沫付着防止になります。
包装資材費のコストダウンと作業効率のアップに繋がります。
揚げ物惣菜・天ぷら惣菜・串物などの長物惣菜に最適です。
各種惣菜類の1個包装に最適なサイズを揃えました。
品名がサイズ表記のため、内容物の大きさに応じてお選びいただけます。

用途(16×13)コロッケ、サツマイモ天、鶏天、茄子の挟み揚げ、(18×19)唐揚げ、カボチャ天、レンコン天、(23×13)串揚げ、磯部揚げ、アメリカンドッグ、焼き鳥、ちくわ天、あなご天 材質表面:OPPボードン#20、裏面:純白紙35g、特殊LLD12μ 長さ(mm)190 幅(mm)180 サイズ18×19 質量(g)2.00 タイプ個包装用 入数(枚)100 寸法C(mm)170 形態フィルム部:口ずらし20mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする