HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
マイクロツイーザーこて部
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70826587
品番
FX1003-81
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高周波誘導加熱式のマイクロホットツイーザー。
微細部品との正確なコンタクトを生み出す自在なアライメント。
0402部品のリワークに対応。
セット内容
こて部 FX-1003
全長(mm)
130(こて先I型を付けた場合)
質量(g)
32(こて先I型を付けた場合)
コード長さ(m)
1.3
ヒーター
IH (高周波誘導加熱式)
設定温度範囲
T38-02シリーズ:400℃ / T38-03シリーズ:350℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
注意
※製品にはこて先が含まれておりません。ご希望のこて先を別途お買い求めください。
※こて部FX-1003単体ではご使用になれません。
※必ずFX-100ステーションに接続してお使いください。