※寸法図

こて先(T38・鉛フリーはんだ対応・400℃)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 種別J型 設定温度(℃)400 注文コード70826639 品番T38-02JS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は種別・設定温度・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
適合本体FX1003用 種別J型 設定温度(℃)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする