衛生パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4000枚) 注文コード 70826779 品番 0344001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

レジチェッカーの作業負担を軽減!
マイバッグの汚れを防止!

厚さ(mm)0.01 幅(mm)230 高さ(mm)300 用途レジ周り、弁当、青果、日雑品/惣菜/鮮魚、ベーカリー 透明 サイズNo.12 質量(g)1.35 種類平袋 入数(枚)200 仕上幅(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする