福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
衛生パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4000枚)
注文コード
70826788
品番
0344011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
レジチェッカーの作業負担を軽減!
マイバッグの汚れを防止!
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
260
高さ(mm)
340
用途
レジ周り、弁当、青果、日雑品/惣菜/鮮魚、ベーカリー
色
透明
サイズ
No.13
質量(g)
1.72
種類
平袋
入数(枚)
200
仕上幅(mm)
150