タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 規格袋
バイオじゃけん10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×80セット)
注文コード
70826858
品番
30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
バイオマス原料10%以上配合ポリエチレン製の規格平袋です。
国産で安心安全の食品衛生法対応。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
150
高さ(mm)
250
適合規格
食品衛生法適合
用途
食品用・保存用
色
透明
サイズ
No.9
種類
平袋
入数(枚)
100
加工
バイオPEエンボス
マチ(mm)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合