プレモ・ハンドピース&コントローラーセット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70826918 品番RPM-25S2
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。
2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。
ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。
6連LEDで負荷状態を表示します。
5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。
ワンタッチで工具の着脱が出来ます。

回転数(min-1[r.p.m])2000〜25000 長さ(mm)(コントローラー)58 幅(mm)86 高さ(mm)19 質量(g)(ハンドピース/コールコード含まず)189、(コントローラー)50 付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用) トラスコ品番835-4255 軸径(Φmm)3 定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100〜240 定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A 外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:594

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70826918
2019-10-28
用途:
炭素繊維複合材の加工
教育・研究機関

高速回転でも音も非常に静かで、ふらつきもなく安定している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする