バイオじゃけん10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 70827104 品番 50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

バイオマス原料10%以上配合ポリエチレン製の規格平袋です。
国産で安心安全の食品衛生法対応。

材質LDPE 厚さ(mm)0.05 幅(mm)260 高さ(mm)380 適合規格食品衛生法適合 用途食品用・保存用 透明 サイズNo.13 種類平袋 入数(枚)100 加工バイオPEエンボス マチ(mm)0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする