タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 規格袋
タイヨーのカラーポリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(500枚)
注文コード
70827147
品番
イエロー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
国産で安心安全の食品衛生法対応。
保存の際の色分けや、異物混入防止などに便利な、つるつるタイプの袋です。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.035
幅(mm)
360
高さ(mm)
500
適合規格
食品衛生法適合
用途
食品用、保存用、分別用
色
イエロー
サイズ
No.17
種類
平袋
入数(枚)
100
マチ(mm)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応