イイファス
イイファスの 仮設機材
イイファスの 単管ジョイント
GS アシバツナギ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
70827366
品番
New AWS-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。
壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
適応下地
鉄1.6〜3.2mm
適合壁厚(mm)
35
寸法L(mm)
53
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
37
寸法L2(mm)
16
仕様
ネジ部:細目ネジ 最大引張強度 (kgf)t=下地厚(mm):一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼100×50×20 1.6t=316kgf/一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼100×50×20 3.2t=978kgf
付属ビット
GS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
注意
※適応壁厚=壁材厚mm+下地間の隙間mm
※条件の合わない工具又、電圧降下等の場合下地に穴が明かないことやドリル先の欠け及び焼けを起こし作業がスムーズに進まない事が有りますので注意してください。
※木材の性質上、木質及び打ち込み箇所により引張強度に差が出ます。
※付属の専用ビットを使用して下さい。ハンマー等で打ち込まないで下さい。
※曲げ荷重が掛からない状態で壁に対して直角にご使用ください。