- 青銅製グローブバルブ モノタロウ 70827392

- 青銅製グローブバルブ モノタロウ 70827392
- 青銅製グローブバルブ モノタロウ 70827392
- 青銅製グローブバルブ モノタロウ 70827392
- 青銅製グローブバルブ モノタロウ 70827392
モノタロウ

青銅製グローブバルブ

(34件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード70827392品番-
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力16K材質(本体)青銅Bronze CC491K質量(g)1587使用温度範囲(℃)170以下寸法L(mm)100寸法H(mm)124寸法d(mm)38最高使用圧力(MPa)1.6寸法D(mm)92材質(パッキング)Brass CW614N接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(ステム)DZR Brass CW602N材質(ハンドル)Aluminium材質(ボンネット)Bronze CC491K材質(ディスク)Bronze CC491Kバルブ種類グローブバルブ
注意
※配管部材用途以外での使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 配管作業
教育・研究機関

標準的な品物で,何ら支障無く使用できています.真鍮製ですのでさびもなく,長期に使えると思います.

2025-02-08
用途: ドレン用

温度条件に合ったものを探していたところ、コストパフォーマンスに優れると思われるものを見つけました。今のところ1滴も漏れませんが、耐久性はいかがでしょうか。

対象商品 : 70827356
2024-03-14
用途: ライスボイラー
製造業

ライスボイラー下側蒸気抜きバルブで使用しました。純正部品より長さも短かったが問題なく取付も出来て満足です。

対象商品 : 70827356
2023-10-23
用途: エアーのドレイン用に採用しました。
株式会社クリナップステンレス加工センター製造業

レバー式バルブも密閉という機能面で問題ありませんでしたが、レバーを一気に開けた時に勢いよく紛失するエアーは危険性があるという判断で手回しバルブ式に変更し、間違っても危険な状況にならないようにできました。

1が参考にしています
2022-07-06
用途: 水漏れ部品交換
斉藤美荘園農・林・水産業

古くなった灌水用バルブの交換に使用、kitzに比べて安価で使用感も問題ないと感じる。
耐久性はまだ未知数だが他の口コミも良いので期待したい。

対象商品 : 70827356
2023-12-19
用途: 厨房機器設置時
エコラボ合同会社製造業

価格帯も購入しやすい価格で、助かりました。また使いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 70827347
2022-02-25
用途: 園芸用  散水調整バルブ

2018年に購入のPB製品、注文コード07016125のバルブ4年目で完全に止水出来なくなり
(水漏れ)自然の厳しい場所に設置した割には長持ちしました。今回2台目ですが
1台目より価格が安く嬉しいです。また4年間の使用を期待したいと思います。

対象商品 : 70827347
2022-09-01
用途: 水・湯等ライン

まだ使用していませんが、バルブに無知で商品をまちがえました。
使いたいバルブはグローブ、ゴム付きケレップ式バルブでした。再注文出来る商品でしょうかお知らせ頂きたいと思います。
申し訳ありませんでした

MonotaROからの回答

レビュー欄ではご希望の詳細がわかりかねますので、商品問い合わせ窓口までご連絡ください。ご返答にお時間頂戴する可能性がございますので、ご了承ください

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
日本水道協会の認証を受けている商品でしょうか。
回答:
日本水道協会の認証を受けておりません。
1が参考にしています
2021-08-05
質問:
ガソリンに使用可能でしょうか。
回答:
ガソリンにはご使用頂けません。
2021-08-05

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする