アサダ
アサダの 冷媒関連
アサダの ガスチャージ機器
高圧クイックジョイント M12
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70827444
品番
Y03100M
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
クイックジョイント R134a用
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
対応冷媒種別
R134a
付属品
M12×1/4インチアダプタ付
ホース接続径
M12
アズワン品番
64-6753-74
危険物の類別
非危険物