ビーズソフト円座

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70827637 品番1031
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

特殊ビーズの通気性と綿の弾力性。
2つの素材がやさしく座位を安定させます。
特殊ビーズと綿の二層構造で体圧を分散。
特殊ビーズの通気性・移動性と綿の弾力性と綿の弾力性を兼ね備えています。
大きめの設計で使いやすく、長時間の座位に最適です。

用途体圧分散に優れた円座クッション。 仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可、丸洗い:可 グリーン 質量(g)約720 直径(Φcm)約42 混率(%)【A】側地:綿60、ポリエステル40(ウェーブニット)/中身:中空ポリエステルファイバー、【B面】側地:ポリエステル65、綿35(ツイル抗菌防臭加工)/中身:ポリエチレン(ビーズ) 厚さ(cm)約11 内径(Φcm)約11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする