包帯巻器 バンロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70827654 品番00142823
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

操作簡単で材質にこだわった新しい包帯巻器バンロールS
包帯をがっちりガード

包帯種類その他 テープ幅(mm)100 適合耳付包帯・伸縮包帯 材質ステンレス(JIS企画SUS304) 質量(kg)0.6 適合サイズ3裂〜8裂 取付板厚(mm)40以下 回転比1:1 寸法(縦×横)(cm)21×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする