1073-B 通気ビーズスティック 東京エンゼル 70827664 1073-B 通気ビーズスティック 東京エンゼル 70827664 1073-B 通気ビーズスティック 東京エンゼル 70827664

通気ビーズスティック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70827664 品番 1073-B
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

通気性に優れ、心地よい感触が手のひらをやさしく保護します。
指先の通気をやさしく確保。
特殊ビーズがムレやニオイを防ぎます。

クリーム 長さ(cm)約12.5 寸法(cm)約4 質量(g)約30 タイプB 混率(%)側地:ポリエステル100(鹿の子 制菌加工)/中身:熱可塑性エラストマー(ビーズ) 仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、制菌加工:有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする