東京エンゼル
東京エンゼルの リハビリ・生活補助
東京エンゼルの 自助具
通気ビーズスティック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70827673
品番
1073-C
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
通気性に優れ、心地よい感触が手のひらをやさしく保護します。
指先の通気をやさしく確保。
特殊ビーズがムレやニオイを防ぎます。
色
クリーム
長さ(cm)
約11
寸法(cm)
約5
質量(g)
約45
タイプ
C
混率(%)
側地:ポリエステル100(鹿の子 制菌加工)/中身:熱可塑性エラストマー(ビーズ)
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、制菌加工:有