※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁010シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70827715 品番 010-4E1-21-PLL-1L/DC12V
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5〜10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド 適合直接配管 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 電圧(V)DC12 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3) リード線長さ(mm)1000 ベース取付ベース付 結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ 配管接続口径M3×0.5 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする