洗える フィット三角柱クッションU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)、丸洗い:可、TAISコード:01102-000025 注文コード70827777 品番1312-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。
通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。
また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。
洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
ベッド上での姿勢保持など多目的に使えるサイズです。
外カバーの両脇はゴム調節できるホール付きです。

ベージュ 寸法(cm)約40×27×13 混率(%)外カバー:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/側地センター:ポリエステル100(鹿の子)/側地サイド:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/中身:脱膜ポリウレタンフォーム 用途ベッド上での姿勢保持など多目的に使えます。 仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)、丸洗い:可、TAISコード:01102-000025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする