東京エンゼル
車いす用 防水クッションカバー(デニムタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70827804
品番
1535
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
洗濯耐久性に優れた抗菌防臭加工のデニム地カバー。
ご愛用のクッションを水分の染み込みや臭いから守ります。
便利なひも穴付。
用途
車いすの座面クッションに使える防水カバー
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(130℃)、抗菌防臭加工:有、防水加工:有
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル65、綿35(デニム耐熱ポリウレタンラミネート)
寸法(cm)
約40×40×7
注意
※ひもを通す穴はありますが、ひも自体は付いておりません。