※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁030シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100(50/60Hz) 注文コード70827864 品番030-4E1-PLLN/AC100V
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6〜20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 電圧(V)AC100(50/60Hz) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.04以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)117.7 リード線長さ(mm)- 結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ、リード線なし、コネクタ、コンタクト付属 配管接続口径M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04) ボタン仕様ノンロック形(手動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする