曜日別特売
1681-50 通気3層クッション 東京エンゼル 70827908

1681-50 通気3層クッション 東京エンゼル 70827908
1681-50 通気3層クッション 東京エンゼル 70827908
1681-50 通気3層クッション 東京エンゼル 70827908
1681-50 通気3層クッション 東京エンゼル 70827908
1681-50 通気3層クッション 東京エンゼル 70827908

通気3層クッション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベージュ
質量(g)約1030
内容量1個注文コード70827908品番1681-50
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ポジショニングに適した安定感と扱いやすい軽さのクッション。
3層に仕切られた内部に、通気性・放熱性に優れた通気ビーズと超軽量のふっくらビーズを分けて入れることにより安定感とやわらかさを確保。
ビーズの片寄りや、底付き感を軽減するポジショニングに適したクッションです。

用途ポジショニングに適した多目的クッション。仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃・30分以内)、丸洗い:可ベージュ質量(g)約1030混率(%)外カバー:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/中カバー:ポリエステル100(立体メッシュ)/中身1層目・3層目:熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)/2層目:ポリエチレン(ふっくらビーズ)寸法(cm)約50×28厚さ(cm)約7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする