フラット安心ミトン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2個) 注文コード70827935 品番1773
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

カテーテルの引き抜きやいたずら予防に。
甲側は通気性がよくソフトな立体メッシュ。
平側は厚さ100mmのフェルトが手指をやさしく保護します。
ただ引っ張るだけでは外すことが出来ないプッシュホック仕様です。

用途抜管防止。手指の保護。自傷行為の予防。 仕様プッシュホック仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・30分以内)、丸洗い:可 サックス サイズフリー 混率(%)甲側:ポリエステル100(立体メッシュ)/平側:ポリエステル65、綿35(ツイル)/中身:ポリエステルフェルト 寸法(cm)約33×19 質量(g/個)約150 手首周り(cm)約14〜20 手のひら長さ(cm)約25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする