プライム ペリカンくんU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(2個) 注文コード 70827953 品番 1783
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

カテーテルの引き抜き予防に。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
通気ビーズがやさしく手指を包みます。
ただ引っ張るだけでは外すことが出来ないひまわりオープン仕様。

サイズレギュラー グリーン 寸法(cm)約30×17 厚さ(cm)約6 質量(g)約185 混率(%)側地【甲側】:ポリエステル100(立体メッシュ)/側地【平側】:ポリエステル65、綿35(デニム 抗菌防臭加工)/中身【甲側・平側】:熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)/先端部:ポリエステル100(立体メッシュ) 仕様ひまわりオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、抗菌防臭加工:有 用途抜管防止。手指の保護。自傷行為の予防。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする