050-4E1-01-21-39-70-SR/DC24V 電磁弁050シリーズ コガネイ 70827995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁050シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24配管接続口径Rc1/8仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド●スピードコントローラ:スピードコントローラ付注文コード70827995品番050-4E1-01-21-39-70-SR/DC24V
参考基準価格(税別)¥13,990販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。

用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24結線方式DIN式コネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下ベース取付ベース付インジケータLEDインジケータなしダイオードフライホイルダイオード付仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド●スピードコントローラ:スピードコントローラ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする