※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)DC24
配管接続口径M5×0.8
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド●スピードコントローラ:スピードコントローラなし
注文コード70828038
品番050-4E1-21-LF/DC24V
参考基準価格(税別)¥12,240
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
この商品は電圧・配管接続口径・仕様など9種類から選べます
他の種類を見る
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6〜25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。