東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの ボトムス 利用者用
ラ・クッションパンツU(紳士用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70828057
品番
3905
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。
高性能なクッション材が転倒時の衝撃を緩和。
着脱を手助けする便利な脇ベルト付き。
色
グレー
性別
男性用
サイズ
L
ウエスト(cm)
約82〜92
寸法(mm)
【側部クッション】約140×200×14、【尻部クッション】約270×230×14
混率(%)
パンツ部分:綿95、ポリウレタン5(ベア天竺)/クッション部分 側地:ポリエステル100(立体メッシュ)/クッション部分 中身:スチレン系エラストマー
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可、ゴム交換:可
用途
尻もち、転倒によるお尻と大腿骨の保護。
注意
※この商品には吸水、防水機能はございません。