3906 ラ・クッションパンツU(婦人用) 東京エンゼル 70828084 3906 ラ・クッションパンツU(婦人用) 東京エンゼル 70828084 3906 ラ・クッションパンツU(婦人用) 東京エンゼル 70828084 3906 ラ・クッションパンツU(婦人用) 東京エンゼル 70828084

ラ・クッションパンツU(婦人用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70828084 品番 3906
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。
高性能なクッション材が転倒時の衝撃を緩和。
着脱を手助けする便利な脇ベルト付き。

用途尻もち、転倒によるお尻と大腿骨の保護。 仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可、ゴム交換:可 寸法(mm)【側部クッション】約140×200×14、【尻部クッション】約270×230×14 ピンク サイズM 混率(%)パンツ部分:ナイロン50、綿30、ポリウレタン20(ツーウェイニット)/クッション部分 側地:ポリエステル100(立体メッシュ)/クッション部分 中身:スチレン系エラストマー ウエスト(cm)約66〜76 ヒップ(cm)約90〜98 性別女性用
注意
※この商品には吸水、防水機能はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする