コンビネーション(フルオープン型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70828136 品番 5038
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

年間を通してご使用頂けるオールシーズン素材で繰り返しの洗濯にも安心の耐久性。
生地も縫製も全て国内生産。

クレストブルーグレー サイズL 適応身長(cm)約164〜174 胸囲(cm)約92〜102 ウエスト(cm)約82〜92 総丈(cm)約138 裄丈(cm)約71 股下(cm)約64 混率(%)ポリエステル65、綿35(ツイル) 仕様ファスナーオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする