東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの オールインワン 利用者用
コンビネーション(フルオープン型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70828163
品番
5038
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
年間を通してご使用頂けるオールシーズン素材で繰り返しの洗濯にも安心の耐久性。
生地も縫製も全て国内生産。
色
クレストブラウン
サイズ
M
適応身長(cm)
約156〜166
胸囲(cm)
約86〜90
ウエスト(cm)
約74〜84
総丈(cm)
約131
裄丈(cm)
約68
股下(cm)
約62
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ツイル)
仕様
ファスナーオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。