※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁丸形062・126シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200(50/60Hz) オプションスピードコントローラ付 注文コード70828345 品番062-4SE2-70/AC200V
参考基準価格(税別)¥21,170 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は電圧・オプション3種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。

作動方式直動形 配管接続口径Rc1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0〜60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) 給油不要 ポート数4ポート 質量(kg)0.4 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)AC200(50/60Hz) 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 ポートの種類キープソレノイド 用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50 オプションスピードコントローラ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする