サニーポロシャツ(半袖)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70828373 品番 5585-A
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

おしゃれな衿はカモフラージュ仕様。
円背の方にも安心な背中の出にくい後ろ丈が長い設計です。

グリーン サイズL 適応身長(cm)約164〜174 胸囲(cm)約92〜102 着丈(cm)約73 身幅(cm)約54 裄丈(cm)約46 混率(%)綿50、ポリエステル50(ダブルニット) 仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70828294
2023-05-22
用途:
介護用
その他業種

母親の拘縮がひどく前開きを探していたら丁度よいのがありました。襟もかわいいです。乾燥機で生地が痛むので強い素材で良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする