コンビネーション(後開き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70828513 品番 5731-N
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ファスナーの金具が肌にあたらないフェルト付。
後ろ開きのコンビネーション。

仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃) キューブグリーン サイズS 混率(%)ポリエステル65、綿35(ツイル) 股下(cm)約53 着丈(cm)約117 適応身長(cm)約138〜148
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする