※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁100シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70828573 品番 100-4E1-75-LF/AC100V
参考基準価格(税別)¥13,010 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20〜50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。

作動方式直動形 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0〜50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19) 給油不要 ポート数5ポート 寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 結線方式グロメット 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下 ベース取付ベースなし インジケータLEDインジケータ付 ダイオードフライホイルダイオードなし ポートの種類シングルソレノイド 用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 仕様●ポジション数:2ポジション●スピードコントローラ:スピードコントローラなし●マフラ:マフラ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする