東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの オールインワン 利用者用
プライム コンビネーションU(フルオープン型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70828635
品番
5804-A
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
不潔行為を防ぎます。
色
ピンク
サイズ
S
適応身長(cm)
約148〜158
胸囲(cm)
約80〜90
総丈(cm)
約127
裄丈(cm)
約65
股下(cm)
約60
混率(%)
綿65、ポリエステル35(ツイル)
仕様
ひまわりオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。