※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)AC200(50/60Hz)
ポート数3ポート
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●スピードコントローラ:スピードコントローラなし●マフラ:マフラなし
注文コード70828704
品番100E1-LF/AC200V
参考基準価格(税別)¥9,140
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
この商品は電圧・ポート数・仕様など13種類から選べます
他の種類を見る
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20〜50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。