※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
応答時間15ms以下
仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2)
注文コード70828722
品番110-4E1-39-J42/AC200V
参考基準価格(税別)¥10,410
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。