※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気作動弁110-4Aシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 応答時間15ms以下 仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2) 注文コード70828747 品番110-4E1-J42-83-PLL/AC200V
参考基準価格(税別)¥10,160 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は応答時間・仕様など19種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

作動方式内部パイロット形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ ボタン形状ロック突出形 ポジション2ポジション 応答時間15ms以下 用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする