プライム コンビネーションU(フルオープン型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70828748 品番 5804-A
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ひまわりオープンでワンタッチ開き。
不潔行為を防ぎます。

ベージュ サイズLL 適応身長(cm)約172〜182 胸囲(cm)約98〜108 総丈(cm)約144 裄丈(cm)約75 股下(cm)約68 混率(%)綿65、ポリエステル35(ツイル) 仕様ひまわりオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
注意
※ファスナー、ボタン等は破損防止のため、必ず閉じて洗濯してください。
※洗濯ネットの使用をおすすめいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする