※使用例
東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 介護用エプロン
東京エンゼルの 入浴用エプロン
入浴ケアか〜るいエプロンU
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
パウダーピンク
混率(%)
ポリエステル100(タフタ 表面耐熱ポリウレタンフィルム)
注文コード
70828845
品番
6018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
色・混率・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてかさばらす軽快な着心地です。
背中のゴムの伸縮で着脱が楽にできます。
ウエストのヒモは二重巻きでしっかり装着できます。
色
パウダーピンク
サイズ
L
適応身長(cm)
約164〜174
総丈(cm)
約135
胴回り(cm)
約115
ひも長(cm)
【腰ひも】左右各:約128
混率(%)
ポリエステル100(タフタ 表面耐熱ポリウレタンフィルム)
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)、防カビ加工:有、防水加工:有