※使用例
東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 介護用エプロン
東京エンゼルの 入浴用エプロン
入浴ケアか〜るいエプロンU
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70828879
品番
6018
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軽くてかさばらす軽快な着心地です。
背中のゴムの伸縮で着脱が楽にできます。
ウエストのヒモは二重巻きでしっかり装着できます。
色
ターコイズブルー
サイズ
L
適応身長(cm)
約164〜174
総丈(cm)
約135
胴回り(cm)
約115
ひも長(cm)
【腰ひも】左右各:約128
混率(%)
ポリエステル100(タフタ 表面耐熱ポリウレタンフィルム)
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)、防カビ加工:有、防水加工:有