ボディスーツ(ノースリーブ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード70828967 品番7110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

股下のホックの開閉でオムツやパッドの交換が簡単にできます。
タテ・ヨコに伸び縮みする素材を使用いています。
オムツホルダーが一体式なので、はだけずにオムツを定位置に保てる肌着です。
伸縮性に優れた「ツーウェイニット」素材です。

仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃) ベージュ サイズM 胸囲(cm)約86〜96 混率(%)綿92、ポリウレタン8(ツーウェイニット) 適応身長(cm)約156〜166
注意
※乾燥機の温度、時間によっては大幅に縮むことがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする