プライム ボディバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズスモール 注文コード70829089 品番9603
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

安静が必要な患者様の安全確保、また看護環境を維持する為の腹部用バンドです。

仕様ひまわりオープン仕様、洗濯:可(付属専用ネット使用)、脱水:可(付属専用ネット使用)、乾燥機:不可 ピンク サイズスモール 混率(%)表地:綿35、ポリエステル65(ツイル)/裏地:ポリエステル100(立体メッシュ)/中材:ポリウレタン/付属ベルト:ナイロン、ポリプロピレン/付属金具(スチール、真鍮):ニッケルメッキ 胴回り(cm)約65〜80
注意
※洗濯、脱水の際は必ず付属の専用ネットに入れてください。
※安全のため、ご使用の際には必ず製品に添付されている取扱い説明書の指示に従ってください。
※必ず医師の監督の下でご使用ください。
※医療関係施設以外の場所ではご使用にならないでください。
※不慮の事故等を避ける為にも、正しい使用方法でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする