UH3201L-W 家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応 A&D 70829116 UH3201L-W 家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応 A&D 70829116 UH3201L-W 家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応 A&D 70829116 UH3201L-W 家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応 A&D 70829116 UH3201L-W 家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応 A&D 70829116

家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70829116 品番UH3201L-W
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

1台で2台分はたらく便利なレタースケール
封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利
新郵便料金表付き
0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます
樹脂製収納ケース付

用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用) 質量(kg)0.35 電源単3乾電池2本 ひょう量3000g 最小表示/目量(mm)標準モード:1g単位で計量(2〜3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5〜100g) 計量皿寸法W(mm)145 計量皿寸法D(mm)145 使用範囲0.5g〜3000g 外形寸法D(mm)190 外形寸法W(mm)150 外形寸法H(mm)35 表示形式デジタル 動作温湿度範囲0℃〜40℃(結露しないこと) 直線性標準モード:±2g(2〜750g)/±3g(750〜1500g)/±5g(1500〜3000g)・微量モード:±5g(0.5〜100g)
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※家庭用デジタルホームスケールシリーズの製品は一般家庭用です。業務でのご使用には適しておりません。
※防塵・防水ではありません。
2024年10月1日より郵便料金が変更になります。
左記モデルに付属している料金表シールについて新料金表が入ってます。
※当面は新旧 両方が入ったものを出荷します。
※10月1日以降の生産分からは新料金表のみです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70829116
2023-12-11
用途:
郵便物の計量
その他業種

自宅で郵便物の重量がわかるので、郵便料金が確認できるので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする