※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁丸形125シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 オプション手動ボタン付(ノンロック形) 注文コード70829212 品番125-4E1-80-T/DC24V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,820 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は電圧・オプションなど6種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

作動方式直動形 オプション手動ボタン付(ノンロック形) 配管接続口径Rc1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0〜60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) ポート数4ポート 質量(kg)0.4 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 結線方式ターミナルボックス付 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03 ポートの種類シングルソレノイド シリーズ125シリーズ 仕様●ポジション数:2ポジション 用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする