※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 注文コード70829246 品番125EE1/AC200V
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は電圧など2種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。

電圧(V)AC200 使用電圧範囲(V)180〜220(200±10%) 電流(mA)48(50Hz)、46(60Hz) 用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ) 仕様●電圧の種類(V):AC200(リード線白、黒色) 形式ME25・60用シングル電磁弁 ポート数2ポート(NC) 有効断面積(mm2)3 作動方式直接作動 機構ロック形(手動) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.03 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 結線方式グロメット形(リード線長さ300mm) サージ対策フライホイルダイオード(DCのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする