※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動機械弁(押ボタン形)125・250・2503シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オプションパネル取付用22ロックナット付(125P、125HOのみ)、常時開 注文コード70829273 品番125P-11-22
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はオプション5種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。押ボタン手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。ボタンを押した状態を保持できるタイプもご用意。

オプションパネル取付用22ロックナット付(125P、125HOのみ)、常時開 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) 給油不要 質量(kg)0.1 ストローク(mm)0.8 材質(本体)アルミ合金(アルマイト) 材質(主軸)黄銅 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 材質(ボタン)ナイロン(125HOは鋼) 用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする