※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動機械弁(レバー形)125・250・2503シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オプションパネル取付用ロックナット付125Vのみ 注文コード70829325 品番125V-22
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はオプション2種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。レバー形の手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。レバーを倒したまま自己保持します。

配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) 給油不要 質量(kg)0.11 ストローク(mm)0.8 材質(本体)アルミ合金(アルマイト) 材質(主軸)黄銅 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。 オプションパネル取付用ロックナット付125Vのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする