※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁丸形126シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200(50/60Hz) 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO) 注文コード70829368 品番126E1-11/AC200V
参考基準価格(税別)¥6,530 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は電圧・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

作動方式直動形 配管接続口径Rc1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.5 保証耐圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0〜60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) 給油不要 ポート数2ポート 質量(kg)0.3 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)4 電圧(V)AC200(50/60Hz) 結線方式グロメット 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 ポートの種類シングルソレノイド シリーズ126シリーズ 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO) 用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする