石油ストーブ RXタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで 暖房の目安(木造)8畳(13.0m2)まで 注文コード70829414 品番RX-29WYA(HD)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900
この商品は暖房の目安など3種類から選べます 他の種類を見る

電子点火式 石油ストーブRXタイプ。電源不要で災害対策におすすめ!
すばやく点火してあたたかい石油ストーブ。単一型乾電池×2個使用(別売)

用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。足元暖房や洗面所、脱衣所などに。 質量(kg)9.3 ダークグレー タンク容量(L)5 暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで 暖房の目安(木造)8畳(13.0m2)まで 機能よごれま栓タンク、ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火 電池単一型乾電池×2個使用(別売) 暖房出力(kW)2.87-2.29 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61.8×32.4×46.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70829414
2024-04-11
用途:
部屋の暖房用に
サービス業

今まで使っていたストーブが古くなり新しい物を探している時にお値打ち品で見つけました。
今まで使っていた型と同じでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする