RX-2921WY(M) 石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 70829423

RX-2921WY(M) 石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 70829423
RX-2921WY(M) 石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 70829423
RX-2921WY(M) 石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 70829423
RX-2921WY(M) 石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 70829423
RX-2921WY(M) 石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 70829423
RX-2921WY(M) 石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 70829423
RX-2921WY(M) 石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 70829423
RX-2921WY(M) 石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 70829423
RX-2921WY(M) 石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 70829423

石油ストーブ RXタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
木目
暖房の目安(木造)8畳(13.0m2)まで
8畳(13.0m<sup>2</sup>)まで
8畳(13.0m2)まで
暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで
10畳(16.5m<sup>2</sup>)まで
10畳(16.5m2)まで
内容量1台注文コード70829423品番RX-2921WY(M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電子点火式 石油ストーブRXタイプ。電源不要で災害対策におすすめ!
すばやく点火してあたたかい石油ストーブ。単一型乾電池×2個使用(別売)

用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。足元暖房や洗面所、脱衣所などに。質量(kg)9.3木目タンク容量(L)5暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで暖房の目安(木造)8畳(13.0m2)まで機能よごれま栓タンク、ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火電池単一型乾電池×2個使用(別売)暖房出力(kW)2.87-2.29本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61.8×32.4×46.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70829414
2024-04-11
用途: 部屋の暖房用に
サービス業

今まで使っていたストーブが古くなり新しい物を探している時にお値打ち品で見つけました。
今まで使っていた型と同じでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする